fin de vie

Catu - Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles adaptables sur cordons de sécurité - DX03001

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles adaptables sur cordons de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • capacité de courant - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560043761

Réf. Sonepar

00081004376

Réf. Fournisseur

DX03001

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

capacité de courant:

6 A

Jeu de 3 grip-tests à pinces flexibles rouge, bleu et vert adaptables sur cordons de sécurité diamètre 4 mm.