Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Jeu de 5 tournevis isolés bi-matière pour travaux sous tension jusqu'à 1000V AC - KIT-23

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Jeu de 5 tournevis isolés bi-matière pour travaux sous tension jusqu'à 1000V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils - 5

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • nombre de tournevis cruciformes PZ - 2

  • nombre de tournevis plats - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560019131

Réf. Sonepar

00081001913

Réf. Fournisseur

KIT-23

Marque

Catu

nombre total d'outils:

5

ensemble de monteur électricien:

Oui

nombre de tournevis cruciformes PZ:

2

nombre de tournevis plats:

3

Jeu de 5 tournevis isolés bi-matière conformes à la norme IEC 60900. Comprend les tournevis Pozidriv PZ1, PZ2 et les tournevis plats de 4, 6 et 8 mm pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.