Non retournable

Catu - Jonction pour câble de shunt séries MC153 et MC155. Travaux sous basse tension. - M-995538

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Jonction pour câble de shunt séries MC153 et MC155. Travaux sous basse tension.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • forme - rectangulaire

  • modèle - feuille

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560003017

Réf. Sonepar

00081000301

Réf. Fournisseur

M-995538

Marque

Catu

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

forme:

rectangulaire

modèle:

feuille

sans halogène:

Non

imperméable:

Non

langue de l'impression:

français

largeur:

210 mm

hauteur:

297 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Carnet de diagnostic pour installations électrique en basse tension : isolement, terre, continuité et différentiels.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.