Catu - Kit étau de terre avec cadenas de consignation asservi. Icc 20 kA/1s - MT-870

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Kit étau de terre avec cadenas de consignation asservi. Icc 20 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de court-circuit max. - 20 kA

  • pour section transversale de corde - 10...70 mm²

  • zone de serrage - 0...30 mm

  • type de connexion - conducteur rond/plat

  • application - côté terre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066555

Réf. Sonepar

00081002465

Réf. Fournisseur

MT-870

Marque

Catu

courant de court-circuit max.:

20 kA

pour section transversale de corde:

10...70 mm²

zone de serrage:

0...30 mm

type de connexion:

conducteur rond/plat

application:

côté terre

pays de fabrication:

FRANCE

Etau de terre avec cadenas de consignation. Icc 20 kA/1s. Conforme IEC 61230. Capacité: ronds de 6 à 26 mm et plats jusqu'à 30 mm. Permet d'éviter l'oubli de la MALT avant de remettre sous tension.