Catu - Lampe frontale 3 LED. ATEX Zone 0 (Catégorie 1) - MS-126

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lampe frontale 3 LED. ATEX Zone 0 (Catégorie 1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - AAA

  • modèle - lampe de chapeau

  • nombre de batteries - 3

  • batteries fournies - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560012880

Réf. Sonepar

00081001288

Réf. Fournisseur

MS-126

Marque

Catu

ANSI:

AAA

modèle:

lampe de chapeau

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Lampe frontale 3 LED. ATEX Zone 0 (Catégorie 1). Se porte sur la tête ou sur les différents modèles de casques. 14 - 30 lm. Durée d?éclairage : 47 heures (intensité faible) et 19 heures (intensité forte).

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu