Catu - Lampe portative pour intérieures de postes HTA, selon NF C13-100 et NF C13-200 - CD-124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 12 W
chargeur intégré - Oui
source lumineuse principale - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560030952
Réf. Sonepar
00081003095
Réf. Fournisseur
CD-124
Marque
Catu
rechargeable:
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale:
12 W
chargeur intégré:
Oui
source lumineuse principale:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC/DC
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire:
6 W
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
220 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


