Catu - Lot de 10 rubans adhesifs isolants couleurs variées. - MP-19-LOT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - multicolore
longueur - 50000 mm
diamètre - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560046601
Réf. Sonepar
00081004660
Réf. Fournisseur
MP-19-LOT
Marque
Catu
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
multicolore
longueur:
50000 mm
diamètre:
50 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Jeu de 10 rubans adhésifs isolants, coloris variés : Marron, jaune, rouge, orange, bleu, vert/jaune, blanc, noir, gris, vert. pr opérations de masquage, fixation, codage couleur ou emballage. U max d?utilisation : 1000 V AC ; 1500 V DC.


