Catu - Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 1 A avec témoin lumineux de fusion - DX-02007

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 1 A avec témoin lumineux de fusion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • capacité de courant - 1 A

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018844

Réf. Sonepar

00081001884

Réf. Fournisseur

DX-02007

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

capacité de courant:

1 A

pays de fabrication:

FRANCE

Lot de 2 fusibles de sécurité calibre 1 A avec témoin lumineux de fusion. Indispensable pour les opérations de mesurage sur des installations de forte puissance. Fusible HPC 100 kA 500 V qui s'intègre sur les pointes de touche Pointest .

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu