Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Lot de 30 affichettes de consignation à remplir. - SL-103-100

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lot de 30 affichettes de consignation à remplir.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - blanc

  • mode de pose - indépendant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069518

Réf. Sonepar

00081002714

Réf. Fournisseur

SL-103-100

Marque

Catu

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

blanc

mode de pose:

indépendant

forme:

rectangulaire

modèle:

feuille

sans halogène:

Oui

imperméable:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

140 mm

type de fixation:

autre

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Lot de 30 affichettes de consignation à remplir. Matière : PVC soupe. Fixation : 1 trou de Ø10 mm. Dim. 140 x 70 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu