Catu - Marteau d'électricien isolé avec têtes de frappe anti-rebond Ø 35 mm. Lg 310 mm. - MO-745D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - marteau en plastique
matériau de poignée - plastique
longueur - 310 mm
sans recul - Oui
tête interchangeable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560060461
Réf. Sonepar
00081002104
Réf. Fournisseur
MO-745D
Marque
Catu
modèle:
marteau en plastique
matériau de poignée:
plastique
longueur:
310 mm
sans recul:
Oui
tête interchangeable:
Oui
poids total:
800 g
pays de fabrication:
FRANCE
Marteau d'électricien isolé. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. 2 têtes de frappe interchangeables Ø 35 mm. Système anti-rebond. Long. 310 mm.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


