Catu - Marteau d'électricien isolé avec têtes de frappe anti-rebond Ø 35 mm. Lg 310 mm. - MO745D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marteau en plastique
matériau de poignée - plastique
longueur - 310 mm
sans recul - Oui
tête interchangeable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
EAN
3597560060461
Réf. Sonepar
00081006046
Réf. Fournisseur
MO745D
Marque
Catu
modèle:
marteau en plastique
matériau de poignée:
plastique
longueur:
310 mm
sans recul:
Oui
tête interchangeable:
Oui
poids total:
800 g
Marteau d'électricien isolé. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. 2 têtes de frappe interchangeables Ø 35 mm. Système anti-rebond. Long. 310 mm.


