Non retournable

Catu - Miroir entièrement isolé. Ø du miroir: 22 mm. - MO-755-D

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Miroir entièrement isolé. Ø du miroir: 22 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur max. - 175 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560069860

Réf. Sonepar

00081002111

Réf. Fournisseur

MO-755-D

Marque

Catu

longueur max.:

175 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Miroir entièrement isolé. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Ø du miroir: 22 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu