Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Moraillon crochet simple Ø d'enserrage 25 mm. - ALM-6/25

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Moraillon crochet simple Ø d'enserrage 25 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de cadenas - 6

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier - 3...9 mm

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560052169

Réf. Sonepar

00081000644

Réf. Fournisseur

ALM-6/25

Marque

Catu

nombre max. de cadenas:

6

adapté à l'épaisseur de l'étrier:

3...9 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

INDE

Condamnateur multiple type moraillon pour condamner un même équipement par plusieurs personnes. Acier haute résistance, recouvert vinyle rouge au niveau de la fixation cadenas. Accepte jusqu?à 6 cadenas Ø9mm. Diamètre maximum enserrage 25mm

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu