Non retournable

Catu - Multimètre à affichage LCD CAT. III 600 V, AC/DC - MX-701

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Multimètre à affichage LCD CAT. III 600 V, AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • indication - numérique

  • plage de mesure du courant max. CA - 1000 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 1000 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560040487

Réf. Sonepar

00081004048

Réf. Fournisseur

MX-701

Marque

Catu

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

indication:

numérique

plage de mesure du courant max. CA:

1000 A

plage de mesure du courant max. CC:

1000 A

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

1 µA

plus petite résolution, courant continu:

1 µA

sélection de la plage de mesure:

automatique

plus petite résolution, résistance:

1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

400 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

plus petite résolution, fréquence:

0,1 Hz

plage de mesure de la résistance max.:

20 MOhm

mesure de la température:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1000 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

plage de mesure de la capacité max.:

1000 µF

pays de fabrication:

CHINE

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

Multimètre à affichage LCD. Permet de mesurer les tensions AC/DC, les courants AC/DC ainsi que les résistances, les capacités et la température. Extinction automatique, mesure des valeurs max.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu