Catu - Nappe isolante classe 0 avec velcro 0,8 x 1,2 m - MP-123/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Nappe isolante classe 0 avec velcro 0,8 x 1,2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour tension nominale jusqu'à - 1000 V

  • couleur - translucide

  • matériau - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560024722

Réf. Sonepar

00081002472

Réf. Fournisseur

MP-123/2

Marque

Catu

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

couleur:

translucide

matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 1,2 m x 0,8 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu