🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Catu - Nappe isolante orange classe 0 épaisseur 1,2 mm dim. 1 m x 1 m - MP-220

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Nappe isolante orange classe 0 épaisseur 1,2 mm dim. 1 m x 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour tension nominale jusqu'à - 1000 V

  • couleur - rouge

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560061864

Réf. Sonepar

00081006186

Réf. Fournisseur

MP-220

Marque

Catu

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

couleur:

rouge

matériau:

autre

Nappe isolante en élastomère orange. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 1 mm. 1 m x 1 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu