Catu - Nappe isolante orange classe 0 épaisseur 1,2 mm dim. 1 m x 10 m - MP-220/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Nappe isolante orange classe 0 épaisseur 1,2 mm dim. 1 m x 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour tension nominale jusqu'à - 1000 V

  • couleur - rouge

  • matériau - autre

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560061871

Réf. Sonepar

00081006187

Réf. Fournisseur

MP-220/1

Marque

Catu

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

couleur:

rouge

matériau:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Nappe isolante en élastomère orange. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Rouleau épaisseur 1 mm. 1 m x 10 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu