Catu - Paire de Rangers pour travaux sous tension (TST) HTA: 20 Kv. Taille 41 - MV-232/1-41

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Paire de Rangers pour travaux sous tension (TST) HTA: 20 Kv. Taille 41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - chaussure

  • modèle - à hauteur de mollet

  • couleur - noir

  • type de fermeture - autre

  • pointure (Europe) - 41

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560081527

Réf. Sonepar

00081008152

Réf. Fournisseur

MV-232/1-41

Marque

Catu

type:

chaussure

modèle:

à hauteur de mollet

couleur:

noir

type de fermeture:

autre

pointure (Europe):

41

matériau de la partie supérieure:

cuir

doublure:

Oui

matériau de la doublure:

textile

avec embout de protection:

Oui

avec semelle intérieure amovible:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Paire de Rangers Taille 41 pour travaux sous tension HTA: 20 kV pour protection de tension de pas 6 kV. Rangers adapté pour les travaux en hauteur (Pylone, échelle). Semelle anti perforation résistant jusqu'à 1430 N .