Catu - Paire de Rangers pour travaux sous tension (TST) HTA: 20 Kv. Taille 44 - MV-232/1-44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - chaussure
modèle - à hauteur de mollet
couleur - noir
type de fermeture - autre
pointure (Europe) - 44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560081558
Réf. Sonepar
00081008155
Réf. Fournisseur
MV-232/1-44
Marque
Catu
type:
chaussure
modèle:
à hauteur de mollet
couleur:
noir
type de fermeture:
autre
pointure (Europe):
44
matériau de la partie supérieure:
cuir
doublure:
Oui
matériau de la doublure:
textile
avec embout de protection:
Oui
avec semelle intérieure amovible:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


