Catu - Pancarte plastique de consignation pour VEH avec ventouses. 450 x 150 mm. - AP550M2V

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pancarte plastique de consignation pour VEH avec ventouses. 450 x 150 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 440 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Signalisation pour VEH CATU

Voir tous les produits de cette série

EAN

3597560059199

Réf. Sonepar

00081000265

Réf. Fournisseur

AP550M2V

Réf. Commerciale

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

qualité du matériau:

PVC

largeur:

440 mm

hauteur:

140 mm

Signalisation opération de consignation sur véhicule électrique hybride(VEH). Plastique rigide. 140x440mm. Marquages: pictogramme VEH condamné, 2zones d'identification effaçables. Fixation sur VEH par ventouses