fin de vie

Catu - Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre du neutre. - AM345

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre du neutre.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - suspendu

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Condamnation et Maintenance

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560009361

Réf. Sonepar

00081000420

Réf. Fournisseur

AM345

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

suspendu

forme:

triangulaire

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

symbole:

autre

langue de l'impression:

français

largeur:

100 mm

hauteur:

90 mm

épaisseur:

1 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Oui

Pancarte triangulaire en aluminium (ep. 0,5 mm) pr identification de la terre du neutre. Protection par vernis anti-UV incolore. Ecriture et pictogramme noirs sur fond jaune. Dimensions : côté 100 mm. 3 trous de fixation, diamètre 4.5 mm