fin de vie

Catu - Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre parad. - AM348

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre parad.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - jaune

  • forme - triangulaire

  • diamètre - 4.5 mm

  • épaisseur - 0.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Condamnation et Maintenance

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560009415

Réf. Sonepar

00081000435

Réf. Fournisseur

AM348

Marque

Catu

matériau:

aluminium

couleur:

jaune

forme:

triangulaire

diamètre:

4.5 mm

épaisseur:

0.5 mm

Pancarte triangulaire en aluminium (ep. 0,5 mm) pr identification de la terre des parafoudres. Protection vernis anti-UV incolore. Ecriture et pictogramme noirs sur fond jaune. Dimensions : côté 100mm. 3 trous de fixation, diamètre 4.5mm