Catu - pantalon 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-xl - AFG-2001-XL

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - pantalon 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-xl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XL

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • coupe du vêtement - coupe standard

  • protection contre la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071337

Réf. Sonepar

00081000386

Réf. Fournisseur

AFG-2001-XL

Marque

Catu

taille (US/CA):

XL

couleur:

gris

matériau:

autre

coupe du vêtement:

coupe standard

protection contre la chaleur:

Oui

finition ignifugée:

Oui

certifié pour les arcs électriques parasites:

Oui

énergie d'incidence directe:

502 kJ/m²

pays de fabrication:

TURQUIE

Pantalon Multirisques CAT'ARC : Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC 1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Renfort à l'entrejambe. Longueur d'entrejamble ajustable. T: XL

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu