En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Catu - pantalon 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-xs - AFG-2001-XS

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - pantalon 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-xs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XS

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • coupe du vêtement - coupe standard

  • protection contre la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071290

Réf. Sonepar

00081000387

Réf. Fournisseur

AFG-2001-XS

Marque

Catu

taille (US/CA):

XS

couleur:

gris

matériau:

autre

coupe du vêtement:

coupe standard

protection contre la chaleur:

Oui

finition ignifugée:

Oui

certifié pour les arcs électriques parasites:

Oui

énergie d'incidence directe:

502 kJ/m²

Pantalon Multirisques CAT'ARC : Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC 1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Renfort à l'entrejambe. Longueur d'entrejamble ajustable. T: XS

Les Atouts de la gamme:

Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu