Catu - Pantalon 25-40 cal/cm² noir non feu soudure AS-2xl - AFG-4001-2XL

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pantalon 25-40 cal/cm² noir non feu soudure AS-2xl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XXL

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • coupe du vêtement - coupe standard

  • finition ignifugée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560083545

Réf. Sonepar

00081000456

Réf. Fournisseur

AFG-4001-2XL

Marque

Catu

taille (US/CA):

XXL

couleur:

noir

matériau:

autre

coupe du vêtement:

coupe standard

finition ignifugée:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Pantalon Multirisques: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 25-40cal/cm² APC 2, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C2F2, Soudure ISO11611 classe2, Anti-statique EN1149-5. Renfort à l'entrejambe. Longueur d'entrejamble ajustable. T: 2XL

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu