Catu - pantalon 25-40 cal/cm² noir non feu soudure AS-s - AFG-4001-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (US/CA) - S
couleur - noir
matériau - autre
coupe du vêtement - coupe standard
finition ignifugée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560083507
Réf. Sonepar
00081000470
Réf. Fournisseur
AFG-4001-S
Marque
Catu
taille (US/CA):
S
couleur:
noir
matériau:
autre
coupe du vêtement:
coupe standard
finition ignifugée:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
Pantalon Multirisques: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 25-40cal/cm² APC 2, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C2F2, Soudure ISO11611 classe2, Anti-statique EN1149-5. Renfort à l'entrejambe. Longueur d'entrejamble ajustable. T: S
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


