Catu - perche isolante de base cei-855 l.1 m diam 39 - CM-4610

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante de base cei-855 l.1 m diam 39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...15 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560017854

Réf. Sonepar

00081001785

Réf. Fournisseur

CM-4610

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...15 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Elément de base de perche isolante pr VAT. Longueur totale : 1 m. Distance isolement 0,12 m. Raccordement par baîllonnette autoblocante. Tube Ø 39 mm IEC 60855 en fibre de verre sur mousse. Poids : 1,35 kg

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu