Catu - Perche isolante de décharge et d'équipotentialité - CM-50

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Perche isolante de décharge et d'équipotentialité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section transversale du câble de garde - 6 mm²

  • longueur du câble de terre - 6 m

  • longueur totale - 1600 mm

  • gaine de câble - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560043341

Réf. Sonepar

00081004334

Réf. Fournisseur

CM-50

Marque

Catu

section transversale du câble de garde:

6 mm²

longueur du câble de terre:

6 m

longueur totale:

1600 mm

gaine de câble:

incolore

Perche de décharge de charges statiques pour utilisation en moyenne tension jusqu'à 33 kV. Equipée de 6m de câble cuivre section 6 mm² isolé PVC. Tube IEC 60855 : diamètre 39mm, orange en fibre de verre / résine époxy.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.