Non retournable

Catu - perche isolante de manoeuvre 45kv longueur 1.45m - CM-45

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante de manoeuvre 45kv longueur 1.45m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...225 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560017830

Réf. Sonepar

00081001783

Réf. Fournisseur

CM-45

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...225 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Perche de manœuvre en composite fibre de verre / résine époxy pour opérations sur poste HTA. Umax : 45 kV, longueur 1,50 m, diam. 28 mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu