🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Catu - perche isolante gros module s. major 3,00m emb.u3 - CM-6-30

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante gros module s. major 3,00m emb.u3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...280 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - broche à six pans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018257

Réf. Sonepar

00081001409

Réf. Fournisseur

CM-6-30

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...280 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

broche à six pans

Pour constituer des perches de grandes longueurs, pouvant supporter des câble de fortes sections (> 95mm²) car raccords métalliques premuim. A utiliser hors pluie . Tube composite fibre de verre / résine époxy, ø 47mm. Longueur 3m. 4,8kg

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.