Non retournable

Catu - perche isolante isofibre 72kv 1,50m emb.e - CF-3-72-E

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante isofibre 72kv 1,50m emb.e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...72.5 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • longueur totale - 1.5...1.5 mm

  • tête d'enregistrement pour - broche avec goupille transversale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560015140

Réf. Sonepar

00081001514

Réf. Fournisseur

CF-3-72-E

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...72.5 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

longueur totale:

1.5...1.5 mm

tête d'enregistrement pour:

broche avec goupille transversale

pays de fabrication:

FRANCE

Perche standard pr tension d'utiisation 72,5 kV. Equipée d'un garde main en caoutchouc. Embout terminal type "E". Tube sur mousse Ø 36 mm. Poids : 1 kg

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu