🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Catu - perche isolante renforcee 110kv 2,50m emb.k - CF-5-110-K

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante renforcee 110kv 2,50m emb.k

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...110 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • longueur totale - 2.5...2.5 mm

  • tête d'enregistrement pour - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560015218

Réf. Sonepar

00081001521

Réf. Fournisseur

CF-5-110-K

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...110 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

longueur totale:

2.5...2.5 mm

tête d'enregistrement pour:

autre

utilisable en cas de précipitations:

Oui

Perche fixe à 2 jupes pr utilisation sous pluie. Tensions maximum d'utilisation 110 kV. Embout K. Longueur hors tout 2,5 m. Poids : 2 kg

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.