Catu - perche isolante renforcee 40kv 1,50m emb.e - CF-5-40-E

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante renforcee 40kv 1,50m emb.e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...40 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • longueur totale - 1.5...1.5 mm

  • tête d'enregistrement pour - broche avec goupille transversale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560015270

Réf. Sonepar

00081001527

Réf. Fournisseur

CF-5-40-E

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...40 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

longueur totale:

1.5...1.5 mm

tête d'enregistrement pour:

broche avec goupille transversale

utilisable en cas de précipitations:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Perche renforcée longueur 2m Umax 40kV Embout E.Pour équipements de mise à la terre et en court-circuit de poste.Utilisation hors-pluie.Hampe dotée d'un garde-mains en caoutchouc.Talon en élastomère. Livrée avec support mural

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu