Catu - perche isolante renforcee 90kv 2,00m emb.e - CF-5-90-E

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - perche isolante renforcee 90kv 2,00m emb.e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...90 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • longueur totale - 2...2 mm

  • tête d'enregistrement pour - broche avec goupille transversale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560015300

Réf. Sonepar

00081001161

Réf. Fournisseur

CF-5-90-E

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...90 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

longueur totale:

2...2 mm

tête d'enregistrement pour:

broche avec goupille transversale

utilisable en cas de précipitations:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Perche fixe à 2 jupes pr utilisation sous pluie. Tensions maximum d'utilisation 90 kV. Embout E. Longueur hors tout 2 m. Poids : 1,55 kg

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu