Catu - perche isolante telescopique 2 elements emb c - CE-4-30-C

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'appareil - tige isolante

  • tension nominale (Un) - 1...150 kV

  • lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air

  • tête d'enregistrement pour - broche à six pans

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560041507

Réf. Sonepar

00081001149

Réf. Fournisseur

CE-4-30-C

Marque

Catu

type d'appareil:

tige isolante

tension nominale (Un):

1...150 kV

lieu d'utilisation:

installations intérieures et en plein air

tête d'enregistrement pour:

broche à six pans

pays de fabrication:

FRANCE

Perche 3 éléments IEC 62193 pour tension de 60 à 150kV. Garde main et possibilité de rajouter une rallonge dans le talon. Embout "C". Longueur : 1,7m (repliée) / 2,4 m (intermédiaire) / 3m (dépliée). Poids 2 kg.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu