Catu - Perchoir orientable en cupro aluminium sur bride. Icc: 30 kA/1s - MT-792

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Perchoir orientable en cupro aluminium sur bride. Icc: 30 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • axe de raccordement - 60 mm

  • longueur - 60 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 20 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560025729

Réf. Sonepar

00081002572

Réf. Fournisseur

MT-792

Marque

Catu

matériau:

cuivre

axe de raccordement:

60 mm

longueur:

60 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Perchoir orientable sur bride. Icc: 30 kA/1s. Perchoir en cupro-aluminim de Ø 20 mm pour pinces MT734 et MT735. La bride en alliage léger permet la fixation sur supports de Ø 12 à 120 mm.