Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Pince à becs demi-ronds isolée. Longueur 160 mm - MO-66102

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince à becs demi-ronds isolée. Longueur 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - droit

  • longueur - 160 mm

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000849

Réf. Sonepar

00081001919

Réf. Fournisseur

MO-66102

Marque

Catu

forme:

droit

longueur:

160 mm

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pince à becs demi-ronds isolée. Longueur 160 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu