Catu - Pince à becs plats isolante composite 190 mm. Coupe jusqu'à 16 mm² cuivre - MO-66303C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 190 mm
finition de la poignée - 1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045932
Réf. Sonepar
00081001927
Réf. Fournisseur
MO-66303C
Marque
Catu
longueur totale:
190 mm
finition de la poignée:
1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI


