🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Catu - Pince à becs plats isolée bi-matière. Longueur 160 mm - MO-72132

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince à becs plats isolée bi-matière. Longueur 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 160 mm

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024319

Réf. Sonepar

00081002431

Réf. Fournisseur

MO-72132

Marque

Catu

longueur totale:

160 mm

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Pince à becs plats isolée bi-matières. Longueur 160 mm. Isolation conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu