Non retournable

Catu - Pince à becs plats isolée. Longueur 145 mm - MO-66300

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince à becs plats isolée. Longueur 145 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 145 mm

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560022445

Réf. Sonepar

00081002244

Réf. Fournisseur

MO-66300

Marque

Catu

longueur totale:

145 mm

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pince à becs plats isolée. Longueur 145 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu