Catu - Pince à becs ronds isolée. Longueur 160 mm - MO-66202

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince à becs ronds isolée. Longueur 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 160 mm

  • finition de la poignée - 2 composant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000832

Réf. Sonepar

00081001925

Réf. Fournisseur

MO-66202

Marque

Catu

longueur:

160 mm

finition de la poignée:

2 composant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pince à becs ronds isolée. Longueur 160 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu