Catu - Pince ampèremétrique LCD CAT. III 1000 V, AC/DC - MX-702

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince ampèremétrique LCD  CAT. III 1000 V, AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 0.001...600 A

  • type de courant - AC

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • ouverture de pinces - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560040494

Réf. Sonepar

00081004049

Réf. Fournisseur

MX-702

Marque

Catu

plage de mesure du courant/CA:

0.001...600 A

type de courant:

AC

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

automatique

ouverture de pinces:

36 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

pays de fabrication:

CHINE

Pince ampèremétrique à affichage LCD. Permet de mesurer les tensions AC/DC, les courants AC/DC ainsi que les résistances, les capacités et la température. Extinction automatique, mesure des valeurs max.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu