Catu - Pince coupante diagonale isolée bi-matière. Lg 160 mm. Coupe Ø 1,5 à 3 mm acier - MO-72162

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince coupante diagonale isolée bi-matière. Lg 160 mm. Coupe Ø 1,5 à 3 mm acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • avec fonction de dénudage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560024340

Réf. Sonepar

00081002434

Réf. Fournisseur

MO-72162

Marque

Catu

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec fonction de dénudage:

Oui

certifié ESD:

Oui

Pince coupante diagonale isolée bi-matières. Longueur 160 mm. Capacité coupe Ø 1,5 à 3 mm acier suivant dureté. Isolation conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.