Catu - Pince coupante diagonale isolee Capacité de coupe Ø 2 à 3,2 mm acier L 180 mm - MO-67103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 180 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560000894
Réf. Sonepar
00081001941
Réf. Fournisseur
MO-67103
Marque
Catu
forme:
standard
longueur:
180 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Pince coupante diagonale isolée. Longueur 190 mm. Capacité de coupe Ø 2 à 3,2 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.


