Catu - Pince coupante diagonale isolee Capacité de coupe Ø 1,5 à 3 mm acier L 160 mm - MO-67102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
avec fonction de dénudage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000887
Réf. Sonepar
00081001933
Réf. Fournisseur
MO-67102
Marque
Catu
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
avec fonction de dénudage:
Oui
longueur de coupe:
160 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Pince coupante diagonale isolée. Longueur 160 mm. Capacité de coupe Ø 1,5 à 3 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


