Catu - Pince coupante en bout isolée. Longueur 160 mm. Capacité de Ø 2 à 3 mm acier - MO-67402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022520
Réf. Sonepar
00081002252
Réf. Fournisseur
MO-67402
Marque
Catu
longueur:
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Pince coupante en bout isolée. Longueur 160 mm. Capacité de Ø 2 à 3 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


