Non retournable

Catu - Pince coupante isolée pour feuillard métallique - MO-67505

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pince coupante isolée pour feuillard métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 1 mm

  • longueur totale - 205 mm

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • finition de la poignée - 2 composant

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066722

Réf. Sonepar

00081001949

Réf. Fournisseur

MO-67505

Marque

Catu

adapté à un diamètre de câble max.:

1 mm

longueur totale:

205 mm

finition/actionnement:

une main mécanique

finition de la poignée:

2 composant

pays de fabrication:

FRANCE

Pince coupante isolée. Pour la coupe du feuillard métallique des câbles d'énergie souterrains. Outil isolé conforme IEC 60900 pour travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC et à la spécification EDF SERECT FT BT 506.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.