Catu - Pince coupe-câble isolée 230 mm. Capacité Ø 20 mm cuivre et alu. - MO-67502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm
longueur totale - 230 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition/actionnement - une main mécanique
finition de la poignée - 2 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022568
Réf. Sonepar
00081002256
Réf. Fournisseur
MO-67502
Marque
Catu
adapté à un diamètre de câble max.:
20 mm
longueur totale:
230 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
une main mécanique
finition de la poignée:
2 composant
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


