Catu - Pince coupe-câbles isolée bi-matière. Longueur 160 mm. Coupe Ø 5 cuivre et alu - MO-72200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 5 mm
longueur totale - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition/actionnement - une main mécanique
finition de la poignée - 2 composant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024364
Réf. Sonepar
00081002436
Réf. Fournisseur
MO-72200
Marque
Catu
adapté à un diamètre de câble max.:
5 mm
longueur totale:
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
une main mécanique
finition de la poignée:
2 composant
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


