Catu - Pince coupe-câbles isolée. Longueur 180 mm. Capacité Ø 5 mm cuivre et alu - MO-67500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un diamètre de câble max. - 5 mm
longueur totale - 180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition/actionnement - une main mécanique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boddingtons-Electrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560022544
Réf. Sonepar
00081002254
Réf. Fournisseur
MO-67500
Marque
Catu
adapté à un diamètre de câble max.:
5 mm
longueur totale:
180 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition/actionnement:
une main mécanique
finition de la poignée:
2 composant


